WEIDMÜLLER - Installációs műszerdoboz 400 x 300 x 200 mm, rozsdamentes acél IP66 SN099147 - 1200280000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 200 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099147
Gyártói cikkszám
1200280000
Gyártói típuskód
KTB QL 403020 S4E1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
200 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Peremes lemezek száma:
1
Installációs műszerdoboz 400 x 300 x 200 mm, rozsdamentes acél IP66