WEIDMÜLLER - Interfész, RSSD, D-sub csatlakozók SN073444 - 8005181001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 25
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 1.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248047338
Sonepar cikkszám
SN073444
Gyártói cikkszám
8005181001
Gyártói típuskód
RS SD25S UNC 4.40 LP2N
Pólusszám:
25
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
80 mm
Szélesség:
87 mm
Magasság:
76 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; Interfész, RSSD, D-sub csatlakozók'