WEIDMÜLLER - interfészrelé-modul 300V DIN-sín, 12.5 x 113.7 x 117.2mm ACT20P SN147791 - 7760054357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 127.1 mm
Szélesség - 12.5 mm
Mélység - 114 mm
Készülék felépítése - beépíthető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118559712
Sonepar cikkszám
SN147791
Gyártói cikkszám
7760054357
Gyártói típuskód
ACT20P-CI-CO-ILP-P
Magasság:
127.1 mm
Szélesség:
12.5 mm
Mélység:
114 mm
Készülék felépítése:
beépíthető
interfészrelé-modul 300V DIN-sín, 12.5 x 113.7 x 117.2mm ACT20P