WEIDMÜLLER - Ipari csatlakozó müa ház 1M20G SN058212 - 1788520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248206056
Sonepar cikkszám
SN058212
Gyártói cikkszám
1788520000
Gyártói típuskód
HDC 07A TOLU 1M20G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
26.8 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
bézs
Adapterlemez anyaga:
műanyag
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
1
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen