WEIDMÜLLER - Ipari Ethernet csatlakozó RJ45 IP67 SN085967 - 1012160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 6A (IEC)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248719808
Sonepar cikkszám
SN085967
Gyártói cikkszám
1012160000
Gyártói típuskód
IE-PS-V14M-RJ45-TH
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
szürke
Speciális csatlakozók ; WEIDMÜLLER ; Ipari Ethernet csatlakozó RJ45 IP67