WEIDMÜLLER - Ipari Ethernet csatlakozó RJ45 IP67 SN085968 - 1085260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 5
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248850525
Sonepar cikkszám
SN085968
Gyártói cikkszám
1085260000
Gyártói típuskód
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
5
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
szürke
Speciális csatlakozók ; WEIDMÜLLER ; Ipari Ethernet csatlakozó RJ45 IP67