WEIDMÜLLER - Ipari Ethernet csatlakozó RJ45 IP67 SN139222 - 1012170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 5
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248719815
Sonepar cikkszám
SN139222
Gyártói cikkszám
1012170000
Gyártói típuskód
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
5
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Ipari Ethernet csatlakozó RJ45 IP67