Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sok csatl HDC IP68 10B TSS 1M32 SN143494 - 1082660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sok csatl HDC IP68 10B TSS 1M32 SN143494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - egyéb

  • Lezárás típusa - csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248846115

Sonepar cikkszám

SN143494

Gyártói cikkszám

1082660000

Gyártói típuskód

HDC IP68 10B TSS 1M32

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

egyéb

Lezárás típusa:

csavar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Szélesség:

58 mm

Magasság:

100.5 mm

Mélység:

144 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

fekete

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Bemetszések száma:

0

Vezetékbevezetések száma:

1

EMC változat:

Igen

Korrózióálló:

Igen

Ipari sok csatl HDC IP68 10B TSS 1M32