WEIDMÜLLER - Ipari sokp 16P csatl ház GT66926 - 1653230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190403300
Sonepar cikkszám
GT66926
Gyártói cikkszám
1653230000
Gyártói típuskód
HDC 16D KLU 1PG21G
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
kétoldalas
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
66 mm
Magasság:
75 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
1
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen