WEIDMÜLLER - Ipari sokp 16P csatl ház GT70062 - 1788760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248206308
Sonepar cikkszám
GT70062
Gyártói cikkszám
1788760000
Gyártói típuskód
HDC 16A SLU 2M25G
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
62.7 mm
Magasság:
57 mm
Mélység:
96 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen