WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10 P SN078207 - 1612470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 10
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - egyéb
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078207
Gyártói cikkszám
1612470000
Gyártói típuskód
STV S 10 TB
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
10
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
egyéb
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
7 mm
Névleges áram In:
22 A
Csatlakozások rasztermérete:
7 mm
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
perem/karima
Zárjelezés típusa:
egyéb