WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10 P SN078208 - 1612460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 10
Érintkezők rasztermérete - 7 mm
Névleges áram In - 20 A
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078208
Gyártói cikkszám
1612460000
Gyártói típuskód
STV S 10 TS
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
10
Érintkezők rasztermérete:
7 mm
Névleges áram In:
20 A
Ház színe:
szürke
Érintkező kivitelezése:
csap
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
7 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező anyaga:
sárgaréz
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20