WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P 16A 400/450V dugó csavar GT51216 - 1203900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190169916
Sonepar cikkszám
GT51216
Gyártói cikkszám
1203900000
Gyártói típuskód
HDC HE 10 MS
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-0.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-0.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
34 mm
Magasság:
35.7 mm
Mélység:
64 mm