Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P 16A 450V szett fém ház GA00768 - 1712510000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P 16A 450V szett fém ház GA00768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Névleges áram In - 16 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Érintkező anyaga - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190947736

Sonepar cikkszám

GA00768

Gyártói cikkszám

1712510000

Gyártói típuskód

HDC-KIT-HE 10.110

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Névleges áram In:

16 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Dugaszoló érintkezők száma:

3

Névleges feszültség:

400 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Szerelési mód:

behelyezve

Védővezetővel:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP68

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) négyszögletes ; Ipari sokp csatl 10P 16A 450V szett fém ház