Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P 22A 500V alj GT68781 - 1896780000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P 22A 500V alj GT68781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 10

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248592388

Sonepar cikkszám

GT68781

Gyártói cikkszám

1896780000

Gyártói típuskód

HDC HA 10 FT

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

10

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

23 mm

Magasság:

31.1 mm

Mélység:

56.6 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P 22A 500V alj