Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P 32A 500V dugó GT07821 - 1612190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P 32A 500V dugó GT07821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Pólusszám - 10

  • Érintkezők rasztermérete - 7 mm

  • Névleges áram In - 32 A

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190198909

Sonepar cikkszám

GT07821

Gyártói cikkszám

1612190000

Gyártói típuskód

STV S 10 SS

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Pólusszám:

10

Érintkezők rasztermérete:

7 mm

Névleges áram In:

32 A

Ház színe:

szürke

Érintkező kivitelezése:

csap

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

7 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

500 V

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkező anyaga:

sárgaréz

Szigetelőtest anyaga:

poliamid (PA)

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; Ipari sokp csatl 10P 32A 500V dugó