WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl. 10P ház 1xM25 SN148409 - 1787610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148409
Gyártói cikkszám
1787610000
Gyártói típuskód
HDC 10B TOBO 1M25G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
55 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
52 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
0
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen