WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10Pház G52193 - 1665890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190422929
Sonepar cikkszám
G52193
Gyártói cikkszám
1665890000
Gyártói típuskód
HDC 10A DODL 1LB
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
29.5 mm
Magasság:
12.5 mm
Házbevonat:
porszórt
Tömítéssel:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; %Ipari sokp csatl 10Pház