WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P ház 1xPg21 G52207 - 1210200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Védettség (IP), szerelt - IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52207
Gyártói cikkszám
1210200000
Gyártói típuskód
HB.16.SGD-LB.1.21
Ház anyaga:
alumínium
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; %Ipari sokp csatl 16P ház 1xPg21