Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P ház SN021498 - 1657270000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P ház SN021498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - kuplungház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190410322

Sonepar cikkszám

SN021498

Gyártói cikkszám

1657270000

Gyártói típuskód

HDC 16B KBU 1PG21G

Szekrény típusa:

kuplungház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

kétoldalas

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

55 mm

Magasság:

64 mm

Mélység:

64 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

1

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 16P ház