WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 18P 10/13A 320/600V alj SN019308 - 1417000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 18
Érintkezők rasztermérete - 5 mm
Névleges áram In - 15 A
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
76 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190007782
Sonepar cikkszám
SN019308
Gyártói cikkszám
1417000000
Gyártói típuskód
RSV1,6 B18 GR
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
18
Érintkezők rasztermérete:
5 mm
Névleges áram In:
15 A
Ház színe:
szürke
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
400 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
bevonat nélkül
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20