WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P 10/13A 320/600V alj GT64510 - 1418000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám - 24
Érintkezők rasztermérete - 5 mm
Névleges áram In - 15 A
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
76 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190076078
Sonepar cikkszám
GT64510
Gyártói cikkszám
1418000000
Gyártói típuskód
RSV1,6 B24 GR
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Pólusszám:
24
Érintkezők rasztermérete:
5 mm
Névleges áram In:
15 A
Ház színe:
szürke
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
400 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20