WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P 16A 450V szett fém ház G19205 - 1712530000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Pólusszám - 24
Névleges áram In - 16 A
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190947750
Sonepar cikkszám
G19205
Gyártói cikkszám
1712530000
Gyártói típuskód
HDC-KIT-HE 24.130
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Pólusszám:
24
Névleges áram In:
16 A
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
500 V
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Lezárás típusa:
egyéb
Szerelési mód:
csavarral
Védővezetővel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP68
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 24P 16A 450V szett fém ház