Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P 16A 500V alj GT03397 - 1745790000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P 16A 500V alj GT03397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 24

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190985516

Sonepar cikkszám

GT03397

Gyártói cikkszám

1745790000

Gyártói típuskód

HDC HE 24 FT

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

24

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

34 mm

Magasság:

33 mm

Mélység:

111 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 24P 16A 500V alj