Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P 16A 500V alj GT97196 - 1214300000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P 16A 500V alj GT97196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190083090

Sonepar cikkszám

GT97196

Gyártói cikkszám

1214300000

Gyártói típuskód

HDC 24B ADLU

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

99 mm

Magasság:

47 mm

Mélység:

47 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Tömítéssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 24P 16A 500V alj