Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P 16A 500V dugó IP68 GT60716 - 1082860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P 16A 500V dugó IP68 GT60716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - egyéb

  • Lezárás típusa - csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248846177

Sonepar cikkszám

GT60716

Gyártói cikkszám

1082860000

Gyártói típuskód

HDC IP68 24B TOS 1M32

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

egyéb

Lezárás típusa:

csavar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Védettség (IP), szerelt:

IP68

Szélesség:

58 mm

Magasság:

110.5 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

fekete

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

1

EMC változat:

Igen

Korrózióálló:

Igen

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs kapcsolt jelekre VSSC4 GDT 240VAC/DC 20kA