Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P/64 16A 500V dugó GT92584 - 1661630000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P/64 16A 500V dugó GT92584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190418182

Sonepar cikkszám

GT92584

Gyártói cikkszám

1661630000

Gyártói típuskód

HDC 64D SBU 2PG29G

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

57.5 mm

Magasság:

84 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

0

Vezetékbevezetések száma:

0

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 24P/64 16A 500V dugó