WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P ház GT14625 - 1787230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248204571
Sonepar cikkszám
GT14625
Gyártói cikkszám
1787230000
Gyártói típuskód
HDC 24D TSBU 1M32G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
58.5 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
73 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen