Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P ház SN128620 - 1967910000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl  24P ház SN128620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - fedél

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248780785

Sonepar cikkszám

SN128620

Gyártói cikkszám

1967910000

Gyártói típuskód

HDC 24B ABO

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

fedél

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

47 mm

Magasság:

28.8 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Ipari sokp csatl 24P ház