WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 24P IP68 GT60715 - 1081540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248844159
Sonepar cikkszám
GT60715
Gyártói cikkszám
1081540000
Gyártói típuskód
HDC IP68 24B AS
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
csavar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP68
Szélesség:
58 mm
Magasság:
29.5 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
fekete
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Igen
Korrózióálló:
Igen
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs mérőhüvely SAK-hoz csavaros