WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 2P 82A 600V alj ConCept modul mama SN016800 - 1828410000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 1
Névleges áram In - 82 A
Névleges feszültség - 1000 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248334636
Sonepar cikkszám
SN016800
Gyártói cikkszám
1828410000
Gyártói típuskód
HDC CM 1 FS +PE
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
1
Névleges áram In:
82 A
Névleges feszültség:
1000 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-16 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-25 mm2
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
22.8 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
34 mm