WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 2P alj anya SN071348 - 1983720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Nem
Hosszúság - 32 mm
Szélesség - 22.8 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248688708
Sonepar cikkszám
SN071348
Gyártói cikkszám
1983720000
Gyártói típuskód
HDC CM BUS SV F2
Védővezetővel:
Nem
Hosszúság:
32 mm
Szélesség:
22.8 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 2P alj anya