WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 2P alj SN071349 - 1983750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Nem
Hosszúság - 28.5 mm
Szélesség - 22.8 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248688913
Sonepar cikkszám
SN071349
Gyártói cikkszám
1983750000
Gyártói típuskód
HDC CM BUS SV M2
Védővezetővel:
Nem
Hosszúság:
28.5 mm
Szélesség:
22.8 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 2P alj