WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 36P 10/10A 250/300V dugó GT64513 - 1446500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 36
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 4
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190185688
Sonepar cikkszám
GT64513
Gyártói cikkszám
1446500000
Gyártói típuskód
RSV1,6 LS36 GR 3,2 SN
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
36
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
4
Vezetőlemez/érintkező szöge:
0°/180° (vízszintes)
Elektromos csatlakozó típusa:
THR-csatlakozás
Ház színe:
szürke
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
forrasztás
Érintkezők rasztermérete:
5 mm
Névleges áram In:
12 A
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Pin hossza:
3.2 mm
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
perem/karima
Zárjelezés típusa:
egyéb