Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 400V 12pol HDC betét dugvilla SN101195 - 1023260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 400V 12pol HDC betét dugvilla SN101195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 12

  • Névleges áram In - 80 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101195

Gyártói cikkszám

1023260000

Gyártói típuskód

HDC S4/8 MS

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

12

Névleges áram In:

80 A

Névleges feszültség:

400 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-16 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Vezérlő érintkezők száma:

8

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

34 mm

Magasság:

42 mm

Mélység:

111 mm

Ipari sokp csatl 400V 12pol HDC betét dugvilla