Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 40P 10A 250V alj GT61911 - 1601730000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 40P 10A 250V alj GT61911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 40

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190022006

Sonepar cikkszám

GT61911

Gyártói cikkszám

1601730000

Gyártói típuskód

HDC HD 40 FC

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

40

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

réz

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

I

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

34 mm

Magasság:

35 mm

Mélység:

84.5 mm

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs készlet ; Imbuszkulcs készlet 2-8 mm 7 darabos