Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 40P 10A 250V dugó G71321 - 1566390000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 40P 10A 250V dugó G71321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 40

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190089009

Sonepar cikkszám

G71321

Gyártói cikkszám

1566390000

Gyártói típuskód

DSTV-HD-SR 40 AU

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

40

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; %Ipari sokp csatl 40P 10A 250V dugó