WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 40P ház GT61912 - 1804650000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248267576
Sonepar cikkszám
GT61912
Gyártói cikkszám
1804650000
Gyártói típuskód
HDC 40D TSLU 1M40G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
45.5 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
76 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen