WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 4P 25A 600V alj ConCept modul mama SN016802 - 1861900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 4
Névleges áram In - 25 A
Névleges feszültség - 630 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248425044
Sonepar cikkszám
SN016802
Gyártói cikkszám
1861900000
Gyártói típuskód
HDC CM HE 4 FC
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
4
Névleges áram In:
25 A
Névleges feszültség:
630 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
11.4 mm
Magasság:
38.5 mm
Mélység:
34 mm