Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 4P 40A 1000V dugó GT75944 - 1789980000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 4P 40A 1000V dugó GT75944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram In - 40 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248212040

Sonepar cikkszám

GT75944

Gyártói cikkszám

1789980000

Gyártói típuskód

HDC S4 BAS

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

4

Névleges áram In:

40 A

Névleges feszültség:

1000 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

tengelyes csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-6 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-6 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

34 mm

Magasság:

40.4 mm

Mélység:

51 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 4P 65A 1000V dugó