Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 5P+F 16A 400V dugó GT39351 - 1912440000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 5P+F 16A 400V dugó GT39351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248542031

Sonepar cikkszám

GT39351

Gyártói cikkszám

1912440000

Gyártói típuskód

HDC HQ 5 MC

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

5

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

réz

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

21 mm

Magasság:

40 mm

Mélység:

21 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez 18x4mm