Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6+12+PE 16A 400V alj GT45596 - 1790010000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6+12+PE 16A 400V alj GT45596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 18

  • Névleges áram In - 48 A

  • Névleges feszültség - 630 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248212071

Sonepar cikkszám

GT45596

Gyártói cikkszám

1790010000

Gyártói típuskód

HDC S6 12 BAS

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

18

Névleges áram In:

48 A

Névleges feszültség:

630 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

tengelyes csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-10 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

6

Vezérlő érintkezők száma:

12

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-10 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

34 mm

Magasság:

47.3 mm

Mélység:

84.5 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 15x27mm fehér öntapadós