Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6+12+PE 16A 400V alj GT67313 - 1790020000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6+12+PE 16A 400V alj GT67313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 12

  • Névleges áram In - 100 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248212088

Sonepar cikkszám

GT67313

Gyártói cikkszám

1790020000

Gyártói típuskód

HDC S6 6 BAS

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

12

Névleges áram In:

100 A

Névleges feszültség:

690 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

tengelyes csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-35 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

6

Vezérlő érintkezők száma:

6

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-35 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

34 mm

Magasság:

50.8 mm

Mélység:

111 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 6+12+PE 16A 400V alj