WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6P alj GT69733 - 1873520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 24 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248457779
Sonepar cikkszám
GT69733
Gyártói cikkszám
1873520000
Gyártói típuskód
HDC HE 6 FP
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
34 mm
Magasság:
33.8 mm
Mélység:
51 mm