WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6P dugó GT69732 - 1873530000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 24 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248457786
Sonepar cikkszám
GT69732
Gyártói cikkszám
1873530000
Gyártói típuskód
HDC HE 6 MP
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
34 mm
Magasság:
34.3 mm
Mélység:
51 mm