WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6P ház GT34796 - 1788250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248205783
Sonepar cikkszám
GT34796
Gyártói cikkszám
1788250000
Gyártói típuskód
HDC 16B SLU 2M25G
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
79.5 mm
Magasság:
64 mm
Mélység:
64 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen