Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6P ház GT43742 - 1788210000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6P ház GT43742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - felül

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248205745

Sonepar cikkszám

GT43742

Gyártói cikkszám

1788210000

Gyártói típuskód

HDC 16B TOBU 1M25G

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

felül

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

57.8 mm

Magasság:

61 mm

Mélység:

93.3 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló TOZ 24VDC 24VDC2A