Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 8P 10A 250V dugó-betét crimp G52162 - 1650590000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 8P 10A 250V dugó-betét crimp G52162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 8

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 50 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190299262

Sonepar cikkszám

G52162

Gyártói cikkszám

1650590000

Gyártói típuskód

HDC HD 8 MC

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

8

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

50 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

réz

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-0.14 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

21 mm

Magasság:

34 mm

Mélység:

21 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 8P 10A 250V dugó-betét crimp