WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 9P, PCB-plug in, tartozék, húzásgátló SN106802 - 1563400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Pólusszám - 9
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - egyéb
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106802
Gyártói cikkszám
1563400000
Gyártói típuskód
RSV1,6 ZE09 BK BX
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Pólusszám:
9
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
egyéb
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Ház színe:
fekete
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
egyéb
Ipari sokp csatl 9P, PCB-plug in, tartozék, húzásgátló