Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 9P, raszterméret 5mm, Stift ház SN106803 - 1415100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 9P, raszterméret 5mm, Stift ház SN106803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Pólusszám - 9

  • Érintkezők rasztermérete - 5 mm

  • Névleges áram In - 15 A

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106803

Gyártói cikkszám

1415100000

Gyártói típuskód

RSV1,6 S9 GR

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Pólusszám:

9

Érintkezők rasztermérete:

5 mm

Névleges áram In:

15 A

Ház színe:

szürke

Érintkező kivitelezése:

csap

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

400 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

poliamid (PA)

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

bevonat nélkül

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Ipari sokp csatl 9P, raszterméret 5mm, Stift ház